CONDOR(山崎産業)
コンドル ハンディブラシ手編
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77462948
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
箒職人の手作り、ハンディタイプ。
材質
天然草
幅(mm)
110
高さ(mm)
300
質量(g)
62
奥行(mm)
20