CONDOR(山崎産業)
医療廃棄物容器ホルダーSK-F用 背面バンパー
医療廃棄物容器ホルダーSK-F用の背面バンパー。
壁面に設置する際の安定感を高めます。
材質
本体:スチール(メラミン塗装)、壁当たり:合成ゴム
幅(mm)
87
高さ(mm)
56
質量(g)
119
奥行(mm)
54
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77463228
YD-146L-OP6
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください