曜日別特売
YD-146L-OP6 医療廃棄物容器ホルダーSK-F用 背面バンパー CONDOR(山崎産業) 77463228

YD-146L-OP6 医療廃棄物容器ホルダーSK-F用 背面バンパー CONDOR(山崎産業) 77463228
YD-146L-OP6 医療廃棄物容器ホルダーSK-F用 背面バンパー CONDOR(山崎産業) 77463228

医療廃棄物容器ホルダーSK-F用 背面バンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77463228
品番
YD-146L-OP6
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

医療廃棄物容器ホルダーSK-F用の背面バンパー。
壁面に設置する際の安定感を高めます。

材質
本体:スチール(メラミン塗装)、壁当たり:合成ゴム
幅(mm)
87
高さ(mm)
56
質量(g)
119
奥行(mm)
54

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする