CONDOR(山崎産業)
2989.jp グラスワイパー25 スペア
2989.jp グラスワイパー25の取り替えスペア
材質
スポンジ:ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム
幅(mm)
250
高さ(mm)
20
質量(g)
25
奥行(mm)
80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77462921
-
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください