CONDOR(山崎産業)
2989.jp グラスワイパー25 スペア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77462921
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
2989.jp グラスワイパー25の取り替えスペア
材質
スポンジ:ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム
幅(mm)
250
高さ(mm)
20
質量(g)
25
奥行(mm)
80