CONDOR(山崎産業)
プロテック ライナーカートマルチ60S
清掃中を意識させないスタイリッシュなカート。
狭い場所で活躍するライナーカートのスリムタイプ。
回収カートとしても使用可能です。
材質
スチール角パイプ
幅(mm)
530
質量(kg)
15
高さ(mm)
954
奥行(mm)
509
内容量
1台
注意
※バケツは別売です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77462817
CA966-02SX-MB
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません