CONDOR(山崎産業)
プロテック ライナーカートマルチ60S
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77462817
品番
CA966-02SX-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
清掃中を意識させないスタイリッシュなカート。
狭い場所で活躍するライナーカートのスリムタイプ。
回収カートとしても使用可能です。
材質
スチール角パイプ
幅(mm)
530
質量(kg)
15
高さ(mm)
954
奥行(mm)
509
注意
※バケツは別売です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません