岩崎電気
アーム(600mm・L字)
質量(kg)
1.6
取付
器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
適合器具
LEDioc FLOOD NEO
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質(パイプ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77467647
FA161/DG
仕上:ダークグレイ
鋼管・ダークグレイ
¥
23,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77467787
FA161/W
仕上:ホワイト
鋼管・ホワイト
¥
23,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください