代表画像
岩崎電気
アーム(600mm・L字)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
仕上:ホワイト
仕上:ダークグレイ
仕上:ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77467787
品番
FA161/W
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
その他
ワイヤ取付金具付
質量(kg)
1.6
色
仕上:ホワイト
取付
器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
材質(パイプ)
鋼管・ホワイト
適合器具
LEDioc FLOOD NEO