日動電工
断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ]
配ボックス台付型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。
材質
硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)
熱伝導率(W/mk)
0.02
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種類
側面ノック数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77471287
SM36C3-D
皿先とがりM4×40(3個用×6本) 2条タッピン3.9×28(2個用・3個用×2本)
3個用
16・22兼用×8個・16専用×1個
¥
2,270
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
77471628
SM36C-D
皿先とがりM4×40(1個用×2本) 2条タッピン3.9×28(1個用×1本)
1個用
16・22兼用×4個・16専用×1個
¥
495
¥
339
¥
373
(税込)
61日以内出荷
返品不可
77471515
SM36C2-D
皿先とがりM4×40(2個用×4本) 2条タッピン3.9×28(2個用・3個用×2本)
2個用
16・22兼用×6個・16専用×1個
¥
1,125
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください