日動電工
断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ]
SM36C3-D
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
種類
3個用
1個用
¥339
3個用
¥1,598
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77471287
品番
SM36C3-D
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
配ボックス台付型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。
付属品
皿先とがりM4×40(3個用×6本) 2条タッピン3.9×28(2個用・3個用×2本)
種類
3個用
側面ノック数
16・22兼用×8個・16専用×1個
材質
硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)
熱伝導率(W/mk)
0.02