日動電工
S形アース棒
S型加工により表面積を拡大しております。軽量で作業性に優れています。
質量(g)
349
種類
L:900
寸法L(mm)
900
寸法t(mm)
1.6
表面処理
銅めっき
リード線長さ(mm)
180
工法
単独
リード線太さ(mm
2
)
5.5
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77472197
SF900
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください