曜日別特売
SF900 S形アース棒 日動電工 77472197

SF900 S形アース棒 日動電工 77472197
SF900 S形アース棒 日動電工 77472197

S形アース棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
77472197
品番
SF900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

S型加工により表面積を拡大しております。軽量で作業性に優れています。

質量(g)
349
種類
L:900
寸法L(mm)
900
寸法t(mm)
1.6
表面処理
銅めっき
リード線長さ(mm)
180
工法
単独
リード線太さ(mm2)
5.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする