曜日別特売

プルボックススピード型

プルボックススピード型 - 日動電工プルボックススピード型 - 日動電工

ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

付属品
脱落防止なべM4×15(150角×1本)、脱落防止なべM4×15(200角×1本)
材質
硬質塩化ビニル
色
グレー
種類
防水パッキン付 200角
寸法W1(mm)
201
寸法W2(mm)
215
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77471479PBS202010PGHW(グレー)
¥3,330
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする