日動電工
プルボックススピード型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77471479
品番
PBS202010PGHW(グレー)
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品
脱落防止なべM4×15(150角×1本)、脱落防止なべM4×15(200角×1本)
材質
硬質塩化ビニル
色
グレー
種類
防水パッキン付 200角
寸法W1(mm)
201
寸法W2(mm)
215