結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様

結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様 - 日動電工結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様 - 日動電工結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様 - 日動電工

結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。接着剤不要で壁面へ取付けできます。

材質
30倍発泡ポリエチレン粘着シート
熱伝導率(W/mk)
0.031
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法W(mm)
適合ボックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77471996KBC5-4SR4個用208SM36C4
¥295
¥249
¥274(税込)
4日以内出荷
返品不可
77472066KBC5-5SR5個用254SM36C5
¥530
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする