KBC5-4SR 結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様 日動電工 77471996

KBC5-4SR 結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様 日動電工 77471996
KBC5-4SR 結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様 日動電工 77471996

結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種類4個用
内容量1個注文コード77471996品番KBC5-4SR
参考基準価格(税別)¥295販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。接着剤不要で壁面へ取付けできます。

種類
4個用
寸法W(mm)
208
適合ボックス
SM36C4
材質
30倍発泡ポリエチレン粘着シート
熱伝導率(W/mk)
0.031

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする