マジック・アース(接地抵抗低減剤)

マジック・アース(接地抵抗低減剤) - 日動電工マジック・アース(接地抵抗低減剤) - 日動電工

セメントとカーボンファイバーを主成分とした優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。

仕様
●圧縮強度(kgf/cm2):200以上●曲げ強度(kgf/cm2):20以上●組成_セメント系結合材(wt%):65●組成_混和剤(wt%):1●組成_炭素繊維(wt%):4●組成_無機質充填材(wt%):30●単位容積質量(kg/m3):1100●電気抵抗率(Ωm):0.1
質量(kg)
10
外観
灰白色セメント混合粉体
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77471375ME-10
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする