日動電工
マジック・アース(接地抵抗低減剤)
ME-10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77471375
品番
ME-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
セメントとカーボンファイバーを主成分とした優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。
仕様
●圧縮強度(kgf/cm2):200以上●曲げ強度(kgf/cm2):20以上●組成_セメント系結合材(wt%):65●組成_混和剤(wt%):1●組成_炭素繊維(wt%):4●組成_無機質充填材(wt%):30●単位容積質量(kg/m3):1100●電気抵抗率(Ωm):0.1
質量(kg)
10
外観
灰白色セメント混合粉体