WPL53型 HIVP変換回転エルボ
・HIVPと架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・HIVPを直接差し込めます。
・接続口の向きを360°自由に回転させることができるため、狭所での取回しや障害物の回避に便利です。
・埋設可能。
- 材質
- 樹脂(PPS)
- 使用温度範囲(℃)
- 5~35
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
- 使用流体
- 水(給水)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※・HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。※・埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ




























