WPL53A-2016-S WPL53型 HIVP変換回転エルボ オンダ製作所 77470307

WPL53A-2016-S WPL53型 HIVP変換回転エルボ オンダ製作所 77470307
WPL53A-2016-S WPL53型 HIVP変換回転エルボ オンダ製作所 77470307

WPL53型 HIVP変換回転エルボWPL53A-2016-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L1(mm)55
内容量1個注文コード77470307品番WPL53A-2016-S
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

・HIVPと架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・HIVPを直接差し込めます。
・接続口の向きを360°自由に回転させることができるため、狭所での取回しや障害物の回避に便利です。
・埋設可能。

寸法L1(mm)
55
寸法L2(mm)
94
寸法L3(mm)
50
寸法L4(mm)
83
適合管
HIVP20×架橋ポリエチレン管16A
材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
5~35
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
水(給水)
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※・HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。
※・埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする