WPL92型 エルボテーパめねじ管端コア内蔵
・ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・ライニング鋼管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。
- 材質
- 樹脂(PPS)、PE(ポリエチレン)+EPDM
- 使用温度範囲(℃)
- 40
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
- 使用流体
- 水道水
- 最高許容圧力(MPa)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープで適切な防食処理を施して下さい。商品豆知識
樹脂管用継手 の新着商品
カテゴリ




























