曜日別特売
WPL92A-2016C-S WPL92型 エルボテーパめねじ管端コア内蔵 オンダ製作所 77470377

WPL92A-2016C-S WPL92型 エルボテーパめねじ管端コア内蔵 オンダ製作所 77470377
WPL92A-2016C-S WPL92型 エルボテーパめねじ管端コア内蔵 オンダ製作所 77470377

WPL92型 エルボテーパめねじ管端コア内蔵

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L1(mm)58.5
内容量1個注文コード77470377品番WPL92A-2016C-S
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・ライニング鋼管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。

寸法L1(mm)
58.5
寸法L2(mm)
50
適合管
架橋ポリエチレン管16A、ライニング鋼:水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管(2タイプ兼用コアです)
ねじサイズ
Rc3/4
材質
樹脂(PPS)、PE(ポリエチレン)+EPDM
使用温度範囲(℃)
40
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
水道水
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする