WPL103型 既設三管種変換エルボ
・既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。
・既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
・接続口の向きが360°自由に回転します。
- 材質
- PPS、青銅(既設管接続部)
- 使用温度範囲(℃)
- 5~35
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
- 使用流体
- 水
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管)、0.75(ポリ管)
- 内容量
- 1個
注意
※・既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。また、異種金属接触腐食による不具合および既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。※・ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※・ライニング鋼管施工時は必ず管端面に防食シール剤を塗布して下さい。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ















