オンダ製作所
WPL103型 既設三管種変換エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L1(mm)
82.5
74
82.5
85.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77470201
品番
WPL103A-2016C-S
参考基準価格(税別)
¥9,860
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
・既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。
・既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
・接続口の向きが360°自由に回転します。
寸法L1(mm)
82.5
寸法L2(mm)
50
適合管
(新設管)架橋ポリエチレン管16A、(既設管)鋼管20A、塩ビ管20、ポリ管20
材質
PPS、青銅(既設管接続部)
使用温度範囲(℃)
5~35
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管)、0.75(ポリ管)
注意
※・既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。また、異種金属接触腐食による不具合および既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
※・ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※・ライニング鋼管施工時は必ず管端面に防食シール剤を塗布して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材