WL85型 壁裏取付エルボテーパおねじ調整式
・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・マンションのベランダ取付けの給湯器に向けて、壁を貫通して配管する際に便利です。
・壁への固定後でも、継手をスライドするだけで外壁面からの継手突出量の微調整ができます。
・RねじはGねじ袋ナットでパッキン接続が可能です。
- 材質
- 青銅
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 適合管
- 架橋ポリエチレン管16A
- ねじサイズ
- R3/4
- 内容量
- 1個
注意
※・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。※・「壁厚+断熱材厚」が155mmを超えないようにして下さい。
※・壁空間は「191mm-壁厚」以上必要です。また、最低でも78mm以上は必要です。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ



















