WL85A-2016CL-100-S-1 WL85型 壁裏取付エルボテーパおねじ調整式 オンダ製作所 77469765

WL85A-2016CL-100-S-1 WL85型 壁裏取付エルボテーパおねじ調整式 オンダ製作所 77469765
WL85A-2016CL-100-S-1 WL85型 壁裏取付エルボテーパおねじ調整式 オンダ製作所 77469765
WL85A-2016CL-100-S-1 WL85型 壁裏取付エルボテーパおねじ調整式 オンダ製作所 77469765
WL85A-2016CL-100-S-1 WL85型 壁裏取付エルボテーパおねじ調整式 オンダ製作所 77469765

WL85型 壁裏取付エルボテーパおねじ調整式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77469765
品番
WL85A-2016CL-100-S-1
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・マンションのベランダ取付けの給湯器に向けて、壁を貫通して配管する際に便利です。
・壁への固定後でも、継手をスライドするだけで外壁面からの継手突出量の微調整ができます。
・RねじはGねじ袋ナットでパッキン接続が可能です。

材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管16A
ねじサイズ
R3/4
注意
※・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※・「壁厚+断熱材厚」が155mmを超えないようにして下さい。
※・壁空間は「191mm-壁厚」以上必要です。また、最低でも78mm以上は必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする