WJ66型 配管アダプター(Φ78)
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・ツバ径がΦ78の床立上げ用の継手。
・取付穴径が大きくなったり配管が芯ズレした場合に幅広く対応可能。
・ビス3本付
- 材質
- 黄銅、パッキン:ゴム
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 適合管
- 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
- ねじサイズ
- Rc1/2
- 内容量
- 1個
注意
※・埋設には使用できません。商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ


















