曜日別特売
WJ66-1313-S WJ66型 配管アダプター(Φ78) オンダ製作所 77468995

WJ66-1313-S WJ66型 配管アダプター(Φ78) オンダ製作所 77468995
WJ66-1313-S WJ66型 配管アダプター(Φ78) オンダ製作所 77468995
WJ66-1313-S WJ66型 配管アダプター(Φ78) オンダ製作所 77468995

WJ66型 配管アダプター(Φ78)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77468995
品番
WJ66-1313-S
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・ツバ径がΦ78の床立上げ用の継手。
・取付穴径が大きくなったり配管が芯ズレした場合に幅広く対応可能。
・ビス3本付

材質
黄銅、パッキン:ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
ねじサイズ
Rc1/2
注意
※・埋設には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする