WJ73型 ヒーターガイド管対応配管アダプター
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・テーパめねじ(Rcねじ)
・ヒーターガイド管対応の床立上げ用の継手です。
・配管アダプターの座の穴にヒーターガイド管を通し、ヒーター線を床上まで引き伸ばして敷設できます。
・居住スペース側からでもヒーターを挿通するとことができます。
- 材質
- 黄銅
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 適合管
- 架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A
- ねじサイズ
- Rc1/2
- 内容量
- 1個
注意
※・パッキンは同梱されていませんのでご注意ください。※・適用樹脂管はオンダ製作所ヒーターガイド付被覆イージーカポリパイプWです。
※・ヒーターガイド管を通すため、床穴を大きくあける必要があります。(推奨穴径:Φ50~55)
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ


















