曜日別特売
WJ73-1313M-S WJ73型 ヒーターガイド管対応配管アダプター オンダ製作所 77469020

WJ73-1313M-S WJ73型 ヒーターガイド管対応配管アダプター オンダ製作所 77469020
WJ73-1313M-S WJ73型 ヒーターガイド管対応配管アダプター オンダ製作所 77469020
WJ73-1313M-S WJ73型 ヒーターガイド管対応配管アダプター オンダ製作所 77469020

WJ73型 ヒーターガイド管対応配管アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77469020
品番
WJ73-1313M-S
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・テーパめねじ(Rcねじ)
・ヒーターガイド管対応の床立上げ用の継手です。
・配管アダプターの座の穴にヒーターガイド管を通し、ヒーター線を床上まで引き伸ばして敷設できます。
・居住スペース側からでもヒーターを挿通するとことができます。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A
ねじサイズ
Rc1/2
注意
※・パッキンは同梱されていませんのでご注意ください。
※・適用樹脂管はオンダ製作所ヒーターガイド付被覆イージーカポリパイプWです。
※・ヒーターガイド管を通すため、床穴を大きくあける必要があります。(推奨穴径:Φ50~55)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする