WJ65型 配管アダプター(セパレート)平行めねじ
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・壁取出し用の継手。
・ツバ径が大きく、配管の芯ズレやタイル面等で取付穴径が大きくなった場合の影響を受けにくい。
・本体と座は取外し可能。
・ビス3本付
・埋設可能。
- 材質
- 青銅、パッキン:ゴム
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- ねじサイズ
- Rp1/2
- 内容量
- 1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ
























