曜日別特売
WJ65A-1316C-S WJ65型 配管アダプター(セパレート)平行めねじ オンダ製作所 77468977

WJ65A-1316C-S WJ65型 配管アダプター(セパレート)平行めねじ オンダ製作所 77468977
WJ65A-1316C-S WJ65型 配管アダプター(セパレート)平行めねじ オンダ製作所 77468977
WJ65A-1316C-S WJ65型 配管アダプター(セパレート)平行めねじ オンダ製作所 77468977
WJ65A-1316C-S WJ65型 配管アダプター(セパレート)平行めねじ オンダ製作所 77468977

WJ65型 配管アダプター(セパレート)平行めねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L1(mm)9.5
適合管架橋ポリエチレン管16A
内容量1個注文コード77468977品番WJ65A-1316C-S
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・壁取出し用の継手。
・ツバ径が大きく、配管の芯ズレやタイル面等で取付穴径が大きくなった場合の影響を受けにくい。
・本体と座は取外し可能。
・ビス3本付
・埋設可能。

寸法L1(mm)
9.5
寸法D(Φmm)
35
寸法L2(mm)
58.5
適合管
架橋ポリエチレン管16A
材質
青銅、パッキン:ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
ねじサイズ
Rp1/2
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする