WL101型 羽根付水栓エルボ
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・平行めねじ(Rpねじ)
・リフォーム現場等で、ビス止めが困難だった、はつり溝内に継手をしっかり固定可能です。
・本品は首長になっており、持出しソケットが不要。
- 材質
- 黄銅
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
- 寸法L1(mm)
- 42.5
- 寸法L2(mm)
- 24.5
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 適合管
- 架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A
- ねじサイズ
- Rp1/2
- 内容量
- 1個
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ



















