曜日別特売
WL101-1313L-S WL101型 羽根付水栓エルボ オンダ製作所 77469187

WL101-1313L-S WL101型 羽根付水栓エルボ オンダ製作所 77469187
WL101-1313L-S WL101型 羽根付水栓エルボ オンダ製作所 77469187
WL101-1313L-S WL101型 羽根付水栓エルボ オンダ製作所 77469187
WL101-1313L-S WL101型 羽根付水栓エルボ オンダ製作所 77469187

WL101型 羽根付水栓エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77469187
品番
WL101-1313L-S
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・平行めねじ(Rpねじ)
・リフォーム現場等で、ビス止めが困難だった、はつり溝内に継手をしっかり固定可能です。
・本品は首長になっており、持出しソケットが不要。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
寸法L1(mm)
42.5
寸法L2(mm)
24.5
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A
ねじサイズ
Rp1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする