曜日別特売

WRH13型 回転ヘッダー

WRH13型 回転ヘッダー - オンダ製作所WRH13型 回転ヘッダー - オンダ製作所WRH13型 回転ヘッダー - オンダ製作所WRH13型 回転ヘッダー - オンダ製作所WRH13型 回転ヘッダー - オンダ製作所WRH13型 回転ヘッダー - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設には使用できません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77470675WRH13-1303-SIN側Rc3/4×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×3口
¥13,380
¥7,198
¥7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
77470691WRH13-1304-SIN側Rc3/4×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×4口
¥18,180
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
77470700WRH13-1305-SIN側Rc3/4×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×5口
¥22,980
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77470709WRH13-1306-SIN側Rc3/4×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×6口
¥27,780
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
77470718WRH13-1307-SIN側Rc3/4×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×7口
¥32,580
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする