オンダ製作所
WRH13型 回転ヘッダー
WRH13-1307-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合管
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合管
IN側Rc3/4×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×7口
注文コード
77470718
品番
WRH13-1307-S
参考基準価格(税別)
¥32,580
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
適合管
IN側Rc3/4×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×7口
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材