WL78型 業務用シンク対応貫通継手
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管をワンタッチ接続できるので、狭いスペースでも施工が容易です。従来のフレキ管とのねじ接続のような、接続箇所の緩みもないので安心です。
・コンパクトなので、バックガード裏の狭いスペース(奥行40mm以上)にきれいに納めることができます。
・板厚2mmまでの様々なバックガードに幅広く対応できます。
- 材質
- 黄銅
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 適合管
- 架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A
- ねじサイズ
- Rp1/2
- 内容量
- 1個
注意
※・業務用厨房配管等では、洗剤等が管、継手に付着して侵されるおそれがありますので、適切な防護処理を施して下さい。※・ガスレンジ(加熱調理機器)付近は高温となり、管、継手に熱の影響を受けるおそれがあるため、避けて下さい。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ



















