曜日別特売
WL78-1313-S WL78型 業務用シンク対応貫通継手 オンダ製作所 77469729

WL78-1313-S WL78型 業務用シンク対応貫通継手 オンダ製作所 77469729
WL78-1313-S WL78型 業務用シンク対応貫通継手 オンダ製作所 77469729
WL78-1313-S WL78型 業務用シンク対応貫通継手 オンダ製作所 77469729
WL78-1313-S WL78型 業務用シンク対応貫通継手 オンダ製作所 77469729

WL78型 業務用シンク対応貫通継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77469729
品番
WL78-1313-S
参考基準価格(税別)¥4,870販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管をワンタッチ接続できるので、狭いスペースでも施工が容易です。従来のフレキ管とのねじ接続のような、接続箇所の緩みもないので安心です。
・コンパクトなので、バックガード裏の狭いスペース(奥行40mm以上)にきれいに納めることができます。
・板厚2mmまでの様々なバックガードに幅広く対応できます。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A
ねじサイズ
Rp1/2
注意
※・業務用厨房配管等では、洗剤等が管、継手に付着して侵されるおそれがありますので、適切な防護処理を施して下さい。
※・ガスレンジ(加熱調理機器)付近は高温となり、管、継手に熱の影響を受けるおそれがあるため、避けて下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする