WT1型 チーズソケット(青銅製)
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・配管の分岐に使用します。
- 材質
- 青銅
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 内容量
- 1個
注意
※・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。全8種類を絞り込む
寸法L1(mm)
適合管
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ

















