曜日別特売
WT1-10C-S WT1型 チーズソケット(青銅製) オンダ製作所 77470831

WT1-10C-S WT1型 チーズソケット(青銅製) オンダ製作所 77470831
WT1-10C-S WT1型 チーズソケット(青銅製) オンダ製作所 77470831

WT1型 チーズソケット(青銅製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L1(mm)82
適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
架橋ポリエチレン管16A
架橋ポリエチレン管16A×13A×13A
架橋ポリエチレン管16A×13A×16A
架橋ポリエチレン管20A
架橋ポリエチレン管20A×13A×20A
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A×10A×13A
内容量1個注文コード77470831品番WT1-10C-S
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・配管の分岐に使用します。

寸法L1(mm)
82
寸法L2(mm)
41
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする