WL49型 後付け金具用水栓エルボ
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付けに使用します。後付け金具(SAK-1)とセットで使用して下さい。
・壁、床を剥がすことなく水栓の後付けができるためリフォームに最適です。
- 材質
- 黄銅
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 適合管
- 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
- ねじサイズ
- Rp1/2
- 内容量
- 1個
注意
※・ユニットバスのパネル穴径はΦ60、対応壁厚は9.5mm~12mmです。※・化粧リング取付面はコーキング処理を行って下さい。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ



















