曜日別特売
WL49-1313-S WL49型 後付け金具用水栓エルボ オンダ製作所 77469616

WL49-1313-S WL49型 後付け金具用水栓エルボ オンダ製作所 77469616
WL49-1313-S WL49型 後付け金具用水栓エルボ オンダ製作所 77469616
WL49-1313-S WL49型 後付け金具用水栓エルボ オンダ製作所 77469616
WL49-1313-S WL49型 後付け金具用水栓エルボ オンダ製作所 77469616

WL49型 後付け金具用水栓エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77469616
品番
WL49-1313-S
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付けに使用します。後付け金具(SAK-1)とセットで使用して下さい。
・壁、床を剥がすことなく水栓の後付けができるためリフォームに最適です。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
ねじサイズ
Rp1/2
注意
※・ユニットバスのパネル穴径はΦ60、対応壁厚は9.5mm~12mmです。
※・化粧リング取付面はコーキング処理を行って下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする