曜日別特売

WPL91型 エルボテーパおねじ(給水用管端コア対応)

WPL91型 エルボテーパおねじ(給水用管端コア対応) - オンダ製作所WPL91型 エルボテーパおねじ(給水用管端コア対応) - オンダ製作所

・給水用管端防食継手にねじ込みができます。
・ねじ接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。

材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープで適切な防食処理を施して下さい。
※・給水用管端防食継手にねじ込む場合は、給水用管端防食継手の仕様範囲内でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
適合管
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77470316WPL91-1313C-S571447.5架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AR1/2(給水用管端防食継手対応)
4,250
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
77470325WPL91-2013C-S58.51947.5架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AR3/4(給水用管端防食継手対応)
4,250
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
77470341WPL91A-2016C-S63.51950架橋ポリエチレン管16AR3/4(給水用管端防食継手対応)
4,630
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
77470350WPL91A-2020C-S66.51954.5架橋ポリエチレン管20AR3/4(給水用管端防食継手対応)
5,910
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする