オンダ製作所
WPL91型 エルボテーパおねじ(給水用管端コア対応)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
19
14
19
寸法L1(mm)
63.5
57
58.5
63.5
66.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77470341
品番
WPL91A-2016C-S
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・給水用管端防食継手にねじ込みができます。
・ねじ接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
寸法L1(mm)
63.5
寸法D(Φmm)
19
寸法L2(mm)
50
適合管
架橋ポリエチレン管16A
ねじサイズ
R3/4(給水用管端防食継手対応)
材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープで適切な防食処理を施して下さい。
※・給水用管端防食継手にねじ込む場合は、給水用管端防食継手の仕様範囲内でご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材