吸水式土のう

吸水式土のう - 北川工業吸水式土のう - 北川工業吸水式土のう - 北川工業吸水式土のう - 北川工業吸水式土のう - 北川工業

約5分で吸水!水でふくらむ簡単土のう!
水だけでふくらむ簡易土のうです。土や砂利を入れる必要がなく、水を注ぐだけで約5分で約16kgに膨らみます。ドアやシャッターの内側などに置くだけで、浸水トラブルからしっかりガード。幅110cmのワイドサイズで、細かな浸水箇所にも対応でき、積み重ねて使用することも可能です。使い終わった後は、付属の脱水剤を使えば約10分で廃棄準備ができ、燃えるゴミとして手軽に処分できます。土や砂の準備が不要なので省スペースで保管でき、設置・処理も簡単。緊急時の浸水対策や日常の水トラブル、漏水時の備えに最適です。女性やご高齢の方でも扱いやすいのも特長です。

セット内容
本体×1、脱水剤×3
材質
表面:不織布風布(PP)、中身:高吸水性樹脂(SAP)、脱水剤(塩化カルシウム)
寸法(mm)
給水前本体寸法:1100×300×10、給水後:高さ約100
サイズ
ワイドサイズ
内容量
1枚
注意
※水のみの吸収です。 海水、 油分は吸収しません。本製品は繰り返し使用できません。水勢が強い場合や傾斜が強い場合の設置は本製品が流される可能性がこざいます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7747534735799
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする