曜日別特売

WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」

WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」 - オンダ製作所WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」 - オンダ製作所WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」 - オンダ製作所WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」 - オンダ製作所WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」 - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・付属のビスを打つだけで水栓着脱時の継手供回りを防止できます。
・ユニットバス(UB)の既設水栓の壁穴(Φ30)がそのまま使えるため、リフォーム配管に便利です。
・UB壁と躯体壁の狭い隙間を通しやすいサイズです。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
ねじサイズ
Rp1/2
適合穴径(Φmm)
ユニットバスパネル:30
内容量
1個
注意
※・付属のドリルビスを必ず使用し、確実に固定してください。(貫通力・耐食性に優れたビスです)
※・ドリルビスでの固定の際は、必ず付属のビス止め位置確認シールを使用して下さい。不適切な位置でのドリルビスの固定(または下穴開け)や斜め打ちは、継手や配管を損傷させ、漏水の原因となりますので注意して下さい。
※・壁板が薄い、劣化している等で壁の強度が弱い場合は、壁が破損する可能性がありますので使用しないで下さい。
※・締付リングのねじ部、パッキン周辺に浴室側よりコーキング処理を行って下さい。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
適合管
適合厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77473929WL69-1313-13-S5742.541架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A壁板:最大13
¥5,780
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
77473938WL69-1313-25-S69.55541架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A壁板:最大25
¥6,040
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
77473947WL69A-1316-13-S6446.546.5架橋ポリエチレン管16A壁板:最大13
¥6,800
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
77473956WL69A-1316-25-S76.55946.5架橋ポリエチレン管16A壁板:最大25
¥7,060
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
77473965WL69C-1316-13-S6546.546.5ポリブテン管16A壁板:最大13
¥6,800
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
77473981WL69C-1316-25-S77.55946.5ポリブテン管16A壁板:最大25
¥7,060
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする