曜日別特売
WL69-1313-13-S WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」 オンダ製作所 77473929

WL69-1313-13-S WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」 オンダ製作所 77473929
WL69-1313-13-S WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」 オンダ製作所 77473929
WL69-1313-13-S WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」 オンダ製作所 77473929
WL69-1313-13-S WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」 オンダ製作所 77473929
WL69-1313-13-S WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」 オンダ製作所 77473929

WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77473929
品番
WL69-1313-13-S
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・付属のビスを打つだけで水栓着脱時の継手供回りを防止できます。
・ユニットバス(UB)の既設水栓の壁穴(Φ30)がそのまま使えるため、リフォーム配管に便利です。
・UB壁と躯体壁の狭い隙間を通しやすいサイズです。

寸法L1(mm)
57
寸法L2(mm)
42.5
寸法L3(mm)
41
適合管
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A
適合厚さ(mm)
壁板:最大13
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
ねじサイズ
Rp1/2
適合穴径(Φmm)
ユニットバスパネル:30
注意
※・付属のドリルビスを必ず使用し、確実に固定してください。(貫通力・耐食性に優れたビスです)
※・ドリルビスでの固定の際は、必ず付属のビス止め位置確認シールを使用して下さい。不適切な位置でのドリルビスの固定(または下穴開け)や斜め打ちは、継手や配管を損傷させ、漏水の原因となりますので注意して下さい。
※・壁板が薄い、劣化している等で壁の強度が弱い場合は、壁が破損する可能性がありますので使用しないで下さい。
※・締付リングのねじ部、パッキン周辺に浴室側よりコーキング処理を行って下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする