曜日別特売

WL74型 UB壁貫通継手ダブル

WL74型 UB壁貫通継手ダブル - オンダ製作所WL74型 UB壁貫通継手ダブル - オンダ製作所WL74型 UB壁貫通継手ダブル - オンダ製作所WL74型 UB壁貫通継手ダブル - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・水栓着脱時の継手供回り防止構造です。
・壁裏空間が狭い場合(40mm~)でも使用可能です。

材質
黄銅
穴径(Φmm)
ユニットバスパネル:30
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
寸法L1(mm)
41
寸法L2(mm)
41
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
穴ピッチ(mm)
145~205
ねじサイズ
Rp1/2
適合厚さ(mm)
壁板:最大12
内容量
1個
注意
※・埋設には使用できません。
※・固定プレートは必ず使用して下さい。
※・締付けリングのねじ部、パッキン周辺に浴室側よりコーキング処理を行って下さい。
※・ビス止めをする際は壁厚以下の長さのものをご使用下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77474008WL74-1313-12-S-2P
¥9,810
¥5,298
¥5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする