オンダ製作所
WL74型 UB壁貫通継手ダブル
WL74-1313-12-S-2P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77474008
品番
WL74-1313-12-S-2P
参考基準価格(税別)
¥9,810
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・水栓着脱時の継手供回り防止構造です。
・壁裏空間が狭い場合(40mm~)でも使用可能です。
材質
黄銅
穴径(Φmm)
ユニットバスパネル:30
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
寸法L1(mm)
41
寸法L2(mm)
41
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
穴ピッチ(mm)
145~205
ねじサイズ
Rp1/2
適合厚さ(mm)
壁板:最大12
注意
※・埋設には使用できません。
※・固定プレートは必ず使用して下さい。
※・締付けリングのねじ部、パッキン周辺に浴室側よりコーキング処理を行って下さい。
※・ビス止めをする際は壁厚以下の長さのものをご使用下さい。